{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 29,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 130,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 175 mm | |
Gesamtlänge L | 296 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 20,5 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116620 29,7 | |
EAN / GTIN | 4045197033987 | |
Herstellernummer | 116620 29,7 |