{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 33 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 120 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 135,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 185 mm | |
Gesamtlänge L | 334 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 23 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116620 33 | |
EAN / GTIN | 4062406097394 | |
Herstellernummer | 116620 33 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Aufbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 33mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
264,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
169,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 120 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 135 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |