{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 33 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 135,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 185 mm | |
Gesamtlänge L | 334 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 33 | |
EAN / GTIN | 4045197029881 | |
Herstellernummer | 116320 33 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 33mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
106,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
169,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
324,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
264,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 334 mm | 334 mm | 334 mm | 397 mm | 334 mm |
Nenn-⌀ DC | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Morsekegel MK Größe | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spannutenlänge Lc | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 248 mm | 185 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 135,5 mm | 135,5 mm | 135,5 mm | 198,5 mm | 135,5 mm |