{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 13,75 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 108 mm | |
Gesamtlänge L | 189 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 13,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029423 | |
Herstellernummer | 116320 13,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 13,75 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
20,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
40,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
82,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 108 | 108 | 108 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |