{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 29 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 131,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 175 mm | |
Gesamtlänge L | 296 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 29 | |
EAN / GTIN | 4045197029829 | |
Herstellernummer | 116320 29 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 29 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
73,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 296 | 296 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel |
Morsekegel MK Größe | 3 | 3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |