{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 16,75 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 99,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 125 mm | |
Gesamtlänge L | 223 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197029539 | |
Herstellernummer | 116320 16,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 16,75mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
48,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
101,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 3 |
Gesamtlänge L | 223 mm | 223 mm | 223 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 laipsniai | 120 laipsniai |
Spannutenlänge Lc | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 99,9 mm | 99,9 mm | 99,9 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |