{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 27,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 128,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 170 mm | |
Gesamtlänge L | 291 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 27,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029799 | |
Herstellernummer | 116320 27,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 27,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
63,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
107,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel |
Spitzenwinkel | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 170 | 170 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 128,8 | 128,8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |