{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 70 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 145 mm | |
Spannutenlänge Lc | 250 mm | |
Gesamtlänge L | 437 mm | |
Morsekegel MK Größe | 5 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 70 | |
EAN / GTIN | 4045197955777 | |
Herstellernummer | 116320 70 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 70mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
778,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
1.275,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Typ | N | N |
Spannutenlänge Lc | 250 mm | 250 mm |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,4 mm/U | 0,4 mm/U |