{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87 mm | |
Spannutenlänge Lc | 108 mm | |
Gesamtlänge L | 189 mm | |
Morsekegel MK Größe | 1 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197029430 | |
Herstellernummer | 116320 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
725 Stück sofort lieferbar
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar
32,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
43,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 189 | 189 | 223 |
Nenn-⌀ DC | 14 | 14 | 14 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Morsekegel MK Größe | 1 | 1 | 1 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 87 | 87 | 121 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |