{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 41 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 143,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 205 mm | |
Gesamtlänge L | 354 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 41 | |
EAN / GTIN | 4045197955586 | |
Herstellernummer | 116320 41 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 41 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
171,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
305,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 354 | 354 |
Innenkühlung | nein | nein |
Spitzenwinkel | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 205 | 205 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 143,5 | 143,5 |