{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 92,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 114 mm | |
Gesamtlänge L | 212 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116320 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197029454 | |
Herstellernummer | 116320 14,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 14,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
196 Stück sofort lieferbar
21,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
319 Stück sofort lieferbar
35,50 €
20,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
286 Stück sofort lieferbar
36,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
34,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
73,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
794 Stück sofort lieferbar
19,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 212 mm | 169 mm | 169 mm | 212 mm | 212 mm | 169 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Schaft | Morsekegel | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Morsekegel | Morsekegel | Zylinderschaft |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm | 92,3 mm |