Aufbohrer HSS N 15 mm

Artikel-Nr.: 116620 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 120
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 15 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 343
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 120 Grad
    Schaft Morsekegel
    Anzahl Schneiden Z 3
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 91,5 mm
    Spannutenlänge Lc 114 mm
    Gesamtlänge L 212 mm
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 10,5 mm
    Morsekegel MK Größe 2
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,16 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 116620 15
    EAN / GTIN 4045197033697
    Herstellernummer 116620 15

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    25
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Kern. Stabiler Spiralbohrer mit besserer Führung in der Bohrung

    Vorteil:

    Besonders geeignet zum Aufbohren unrunder Löcher. Nicht fluchtende Bohrungen können ausgeglichen werden.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Bitte beachten:
    Den jeweiligen Vorbohr-⌀ (siehe Tabelle) nicht unterschreiten.
    Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb