{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 40 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 16-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 217 mm | |
Spannutenlänge Lc | 277 mm | |
Gesamtlänge L | 426 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197034618 | |
Herstellernummer | 116700 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbohrer lang HSS N 40 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
449,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
156,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
285,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
346,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Nenn-⌀ DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 277 | 200 | 200 | 200 |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,35 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |