{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 30 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 8-15 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67 mm | |
Spannutenlänge Lc | 112 mm | |
Gesamtlänge L | 261 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116380 30 | |
EAN / GTIN | 4045197032737 | |
Herstellernummer | 116380 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E für Hardox H, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
235,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
78,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
126,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
251,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
206,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
226,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 261 mm | 296 mm | 296 mm | 296 mm | 351 mm | 296 mm |
Nenn-⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 135 Grad | 118 Grad | 120 Grad |
Typ | H | N | N | INOX | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 185 mm | 130 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |