{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 26 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 8-15 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 64 mm | |
Spannutenlänge Lc | 103 mm | |
Gesamtlänge L | 224 mm | |
Morsekegel MK Größe | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 1400 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116380 26 | |
EAN / GTIN | 4045197032690 | |
Herstellernummer | 116380 26 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E für Hardox H, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 26mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
197,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
432 Stück sofort lieferbar
52,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
104,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
208,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
149,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
170,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 224 mm | 286 mm | 286 mm | 286 mm | 335 mm | 286 mm |
Nenn-⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Schneidstoff | HSS Co 8 | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 118 Grad | 118 Grad | 135 Grad | 118 Grad | 120 Grad |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |