{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 28,7 mm | |
Dĺžka | 42 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642100 21 | |
EAN/GTIN | 4018754005291 | |
Číslo výrobcu | 03010021 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
192 kus/y s okamžitým dodaním
11,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 330 kus/y s okamžitým dodaním
4,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
957 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 141 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
643 kus/y s okamžitým dodaním
17,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 28,7 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 42 | 39 | 77 | 38 | 77 |
Rozmer cez steny | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |