{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 17 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 24 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642100 17 | |
EAN/GTIN | 4018754005253 | |
Číslo výrobcu | 03010017 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
363 kus/y s okamžitým dodaním
9,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 807 kus/y s okamžitým dodaním
3,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 581 kus/y s okamžitým dodaním
10,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 302 kus/y s okamžitým dodaním
6,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 158 kus/y s okamžitým dodaním
15,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 24 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Rozmer cez steny | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |