{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 26 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 34,4 mm | |
Dĺžka | 42 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642100 26 | |
EAN/GTIN | 4018754005345 | |
Číslo výrobcu | 03010026 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 26
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
508 kus/y s okamžitým dodaním
9,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 34,4 | 34,5 |
Dĺžka | 42 | 44 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 26 | 26 |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |