{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 26,2 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642100 19 | |
EAN/GTIN | 4018754005277 | |
Číslo výrobcu | 03010019 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
9,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 866 kus/y s okamžitým dodaním
4,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 186 kus/y s okamžitým dodaním
10,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 613 kus/y s okamžitým dodaním
6,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 008 kus/y s okamžitým dodaním
15,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 26,2 | 26,5 | 26,6 | 26,5 | 26,5 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 38 | 39 | 77 | 38 | 77 |
Rozmer cez steny | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |