{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 15,8 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642100 11 | |
EAN/GTIN | 4018754005192 | |
Číslo výrobcu | 03010011 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
9,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
892 kus/y s okamžitým dodaním
3,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
553 kus/y s okamžitým dodaním
9,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 003 kus/y s okamžitým dodaním
5,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 15,8 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 38 | 38 | 77 | 38 |
Rozmer cez steny | 11 | 11 | 11 | 11 |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |