{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 19,9 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642100 14 | |
EAN/GTIN | 4018754005222 | |
Číslo výrobcu | 03010014 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-hranná vložka, 1/2 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
9,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 850 kus/y s okamžitým dodaním
3,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
373 kus/y s okamžitým dodaním
9,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
573 kus/y s okamžitým dodaním
5,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
522 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 19,9 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 38 | 38 | 77 | 38 | 77 |
Rozmer cez steny | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |