{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 39,7 mm | |
Dĺžka | 45 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642100 30 | |
EAN/GTIN | 4018754005383 | |
Číslo výrobcu | 03010030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
15,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 322 kus/y s okamžitým dodaním
15,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 39,7 | 39,8 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 45 | 77 |
Rozmer cez steny | 30 | 30 |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |