{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 14,5 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642100 10 | |
EAN/GTIN | 4018754005185 | |
Číslo výrobcu | 03010010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
345 kus/y s okamžitým dodaním
8,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 560 kus/y s okamžitým dodaním
9,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 14,5 | 15,4 |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 38 | 77 |
Rozmer cez steny | 10 | 10 |
Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |