{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; STN EN 3710; STN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 28,5 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642529 21 | |
EAN/GTIN | 4062406062026 | |
Číslo výrobcu | 642529 21 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 21mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
617 kus/y s okamžitým dodaním
17,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 125 kus/y s okamžitým dodaním
4,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
922 kus/y s okamžitým dodaním
11,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 034 kus/y s okamžitým dodaním
7,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 77 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Rozmer cez steny | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |