12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 24mm

Č. pol.: 642529 24
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 296 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 24 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN 3124; ISO 2725-1; STN EN 3710; STN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ na strane výstupu 32 mm
Dĺžka 77 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
s profilom AS-drive Áno
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642529 24
EAN/GTIN 4062406062040
Číslo výrobcu 642529 24

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom HT-Drive šetrným k skrutkám a maticiam.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

12-hranné nástrčné hlavice GARANT a HOLEX, dlhé k dispozícii aj v palcových veľkostiach (GARANT: č. 642532; HOLEX: č. 642522).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 24mm

12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 24mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 296 kus/y s okamžitým dodaním
16,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 485 kus/y s okamžitým dodaním
4,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 226 kus/y s okamžitým dodaním
12,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 150 kus/y s okamžitým dodaním
7,49 €
⌀ na strane výstupu 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč 12-hranný nástrčný kľúč
Pohonný štvorhran 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec 1/2 palec
Dĺžka 77 mm 41 mm 77 mm 41 mm
Rozmer cez steny 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka