{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 27 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; STN EN 3710; STN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 36 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642529 27 | |
EAN/GTIN | 4062406062057 | |
Číslo výrobcu | 642529 27 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 27mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
865 kus/y s okamžitým dodaním
18,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
952 kus/y s okamžitým dodaním
6,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
732 kus/y s okamžitým dodaním
14,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
711 kus/y s okamžitým dodaním
9,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 77 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm |
Rozmer cez steny | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |