{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 10 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124; ISO 2725-1; STN EN 3710; STN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strane výstupu | 15,4 mm | |
Dĺžka | 77 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
s profilom AS-drive | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642529 10 | |
EAN/GTIN | 4062406061944 | |
Číslo výrobcu | 642529 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
534 kus/y s okamžitým dodaním
15,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 666 kus/y s okamžitým dodaním
3,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 274 kus/y s okamžitým dodaním
9,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 306 kus/y s okamžitým dodaním
5,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč | 12-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Dĺžka | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Rozmer cez steny | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |