{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na strane výstupu | 28,5 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642129 21 | |
EAN/GTIN | 4062406061616 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-hranná vložka, 1/2 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 268 kus/y s okamžitým dodaním
7,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 490 kus/y s okamžitým dodaním
4,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 28,5 | 28,5 |
Pohonný štvorhran | 1/2 | 1/2 |
Dĺžka | 38 | 39 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná |
Rozmer cez steny | 21 | 21 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |