{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 245 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 13X17 | |
EAN/GTIN | 4018754020911 | |
Číslo výrobcu | 41041317 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 13X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
18,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
946 kus/y s okamžitým dodaním
7,82 €
3,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
375 kus/y s okamžitým dodaním
9,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
4,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
541 kus/y s okamžitým dodaním
12,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Rozmer cez steny 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |