{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 19 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 300 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 29 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754020997 | |
Číslo výrobcu | 41041922 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 19X22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
10,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
950 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
896 kus/y s okamžitým dodaním
19,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 300 | 318 | 318 | 228 |
Rozmer cez steny 1 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Rozmer cez steny 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 29 | 29 | 29 | 33,4 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 34 | 34 | 34 | 38,4 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |