Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 10X11

Č. pol.: 615000 10X11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 10 mm
Rozmer cez steny 2 11 mm
Dĺžka kľúča L 200 mm
maximálny ⌀ krúžku D1 max 16 mm
maximálny ⌀ krúžku D2 max 18 mm
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 615000 10X11
EAN/GTIN 4018754020829
Číslo výrobcu 41041011

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom AS-Drive.

Výhoda:

Profil AS-Drive:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch.
  • Skrutky sú chránené.
  • Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.
  • Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; chrómovaná (bez odlupovania); kruhový povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený  10X11

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 10X11

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
12,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 314 kus/y s okamžitým dodaním
4,31 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 531 kus/y s okamžitým dodaním
5,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
649 kus/y s okamžitým dodaním
10,24 €
Dĺžka kľúča L 200 197 197 153
Rozmer cez steny 1 10 10 10 10
Rozmer cez steny 2 11 11 11 11
Rozmery cez steny metrické metrické metrické metrické
maximálny ⌀ krúžku D1 max 16 16 16 19,4
maximálny ⌀ krúžku D2 max 18 18 18 21,4
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka