{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 16 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 17 mm | |
Dĺžka kľúča L | 255 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 25 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 16X17 | |
EAN/GTIN | 4018754020942 | |
Číslo výrobcu | 41041617 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 16X17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
16,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
7,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 255 | 263 | 263 |
Rozmer cez steny 1 | 16 | 16 | 16 |
Rozmer cez steny 2 | 17 | 17 | 17 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 25 | 25 | 25 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 27 | 27 | 27 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |