{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 10 mm | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 14 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 16 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 8X10 | |
EAN/GTIN | 4018754020812 | |
Číslo výrobcu | 41040810 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 8X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
4,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
681 kus/y s okamžitým dodaním
4,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
3,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 002 kus/y s okamžitým dodaním
9,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Rozmer cez steny 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozmer cez steny 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |