{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 30 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 34 mm | |
Dĺžka kľúča L | 365 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 44 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 50 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 30X34 | |
EAN/GTIN | 4018754021147 | |
Číslo výrobcu | 41043034 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 30X34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
42,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
19,16 €
14,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
14,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
16,85 €
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
28,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 365 | 375 | 375 | 328 | 365 |
Rozmer cez steny 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Rozmer cez steny 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 50 | 50 | 50 | 48,5 | 50 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |