{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 27 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 30 mm | |
Dĺžka kľúča L | 360 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 40 mm | |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 44 mm | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 615000 27X30 | |
EAN/GTIN | 4018754021116 | |
Číslo výrobcu | 41042730 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený 27X30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
39,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 616 kus/y s okamžitým dodaním
21,74 €
5,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
330 kus/y s okamžitým dodaním
17,17 €
8,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
17,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka kľúča L | 360 mm | 360 mm | 346 mm | 346 mm | 360 mm |
Rozmer cez steny 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rozmer cez steny 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
maximálny ⌀ krúžku D1 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
maximálny ⌀ krúžku D2 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |