{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 286 mm | |
Šírka rozovretia b | 45,7 mm | |
Výška rozovretia h1 | 9,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 13 mm | |
⌀ krúžku D | 42 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614800 22 | |
EAN/GTIN | 4045197160317 | |
Číslo výrobcu | 614800 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 632 kus/y s okamžitým dodaním
26,06 €
8,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 234 kus/y s okamžitým dodaním
47,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
21,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 799 kus/y s okamžitým dodaním
27,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 | 5 | 5 | 5 |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
⌀ krúžku D | 42 | 42 | 41,9 | 42 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Šírka rozovretia b | 45,7 | 45,7 | 46,4 | 47,6 |
Výška rozovretia h1 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |