{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 286 mm | |
Šírka rozovretia b | 47,6 mm | |
Výška rozovretia h1 | 7,3 mm | |
Výška krúžku h2 | 13,9 mm | |
⌀ krúžku D | 42 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Konečný doraz zo strany rozovretia | nie | |
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | nie | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614770 22 | |
EAN/GTIN | 4067263001201 | |
Číslo výrobcu | 614770 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 815 kus/y s okamžitým dodaním
27,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 287 kus/y s okamžitým dodaním
26,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 035 kus/y s okamžitým dodaním
47,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 191 kus/y s okamžitým dodaním
21,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chrómovaná | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované |
⌀ krúžku D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 | 72 |
Výška krúžku h2 | 13,9 mm | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm |
Výška rozovretia h1 | 7,3 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |