{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
Šírka rozovretia b | 29 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5,3 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,5 mm | |
⌀ krúžku D | 25,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Konečný doraz zo strany rozovretia | nie | |
Funkcia zastavenia zo strany rozovretia | nie | |
s výkyvnou hlavou | nie | |
Prepínateľná račňa | nie | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614770 13 | |
EAN/GTIN | 4062406141318 | |
Číslo výrobcu | 614770 13 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou, Rozmer cez steny: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 755 kus/y s okamžitým dodaním
15,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 288 kus/y s okamžitým dodaním
14,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 381 kus/y s okamžitým dodaním
23,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
14,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 403 kus/y s okamžitým dodaním
23,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 763 kus/y s okamžitým dodaním
11,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 038 kus/y s okamžitým dodaním
18,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
Povrch | chrómovaná | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 107 mm | 180 mm | 179 mm | 179 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Šírka rozovretia b | 29 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,1 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Výška rozovretia h1 | 5,3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |