{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 180 mm | |
Šírka rozovretia b | 27,1 mm | |
Výška rozovretia h1 | 6 mm | |
Výška krúžku h2 | 9,3 mm | |
⌀ krúžku D | 25,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614800 13 | |
EAN/GTIN | 4045197160232 | |
Číslo výrobcu | 614800 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 439 kus/y s okamžitým dodaním
14,37 €
5,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 138 kus/y s okamžitým dodaním
23,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
436 kus/y s okamžitým dodaním
14,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 022 kus/y s okamžitým dodaním
23,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 731 kus/y s okamžitým dodaním
15,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
⌀ krúžku D | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška krúžku h2 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,5 |
Výška rozovretia h1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,3 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |