{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Dĺžka kľúča L | 286 mm | |
Šírka rozovretia b | 45,7 mm | |
Výška rozovretia h1 | 9,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 13 mm | |
⌀ krúžku D | 42 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614800 21 | |
EAN/GTIN | 4045197160300 | |
Číslo výrobcu | 614800 21 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
894 kus/y s okamžitým dodaním
26,71 €
10,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
48,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
20,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ krúžku D | 42 | 42 | 41,9 |
Rozmer cez steny | 21 | 21 | 21 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 |
Šírka rozovretia b | 45,7 | 45,7 | 46,4 |
Výška krúžku h2 | 13 | 13 | 13,7 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |