{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 15 mm | |
Dĺžka kľúča L | 200 mm | |
Šírka znamienka b | 33,4 mm | |
Výška krtka h1 | 6,9 mm | |
Výška krúžku h2 | 10 mm | |
Prsteň⌀ D.. | 28,9 mm | |
Poloha krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Uhol sledovania | 5 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614800 15 | |
EAN/GTIN | 4045197160256 | |
Číslo výrobcu | 614800 15 |