{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 168 mm | |
Šírka rozovretia b | 24 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5,3 mm | |
Výška krúžku h2 | 8,3 mm | |
⌀ krúžku D | 22,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 0 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614800 11 | |
EAN/GTIN | 4045197160218 | |
Číslo výrobcu | 614800 11 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 127 kus/y s okamžitým dodaním
13,29 €
3,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
306 kus/y s okamžitým dodaním
22,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
13,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
879 kus/y s okamžitým dodaním
22,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
660 kus/y s okamžitým dodaním
13,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
Následný uhol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dĺžka kľúča L | 168 | 168 | 99 | 168 | 168 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška krúžku h2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
Výška rozovretia h1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |