{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 168 mm | |
Šírka rozovretia b | 24 mm | |
Výška rozovretia h1 | 5,3 mm | |
Výška krúžku h2 | 8,3 mm | |
⌀ krúžku D | 22,5 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614820 11 | |
EAN/GTIN | 4045197218766 | |
Číslo výrobcu | 614820 11 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
809 kus/y s okamžitým dodaním
22,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 864 kus/y s okamžitým dodaním
13,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
22,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
13,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 508 kus/y s okamžitým dodaním
10,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
17,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
944 kus/y s okamžitým dodaním
13,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň | 5 Stupeň |
⌀ krúžku D | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
Dĺžka kľúča L | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 99 mm | 166 mm | 166 mm | 168 mm |
Rozmer cez steny | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Výška krúžku h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |