Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené 19

Č. pol.: 614820 19
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 805 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Rozmer cez steny 19 mm
    Dĺžka kľúča L 250 mm
    Šírka rozovretia b 40,3 mm
    Výška rozovretia h1 8,5 mm
    Výška krúžku h2 11,5 mm
    ⌀ krúžku D 34,5 mm
    Nastavenie krúžku 15 Stupeň
    Počet zubov 72
    Následný uhol 5 Stupeň
    Výrobný postup kovaný v zápustke
    Materiál Chróm-vanadiová oceľ
    Povrch matne chrómované
    Rozmery cez steny metrické
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 614820 19
    EAN/GTIN 4045197218841
    Číslo výrobcu 614820 19

    Popis

    Prevedenie:

    Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

    Materiál:

    Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka