{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 21 mm | |
Dĺžka kľúča L | 286 mm | |
Šírka rozovretia b | 45,7 mm | |
Výška rozovretia h1 | 9,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 13 mm | |
⌀ krúžku D | 42 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614820 21 | |
EAN/GTIN | 4045197553249 | |
Číslo výrobcu | 614820 21 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
47,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
820 kus/y s okamžitým dodaním
25,96 €
8,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
21,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
27,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ krúžku D | 42 | 42 | 41,9 | 42 |
Dĺžka kľúča L | 286 | 286 | 273 | 286 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 | 72 |
Šírka rozovretia b | 45,7 | 45,7 | 46,4 | 46,7 |
Výška krúžku h2 | 13 | 13 | 13,7 | 13,9 |
Výška rozovretia h1 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 7,3 |