{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 286 mm | |
Šírka rozovretia b | 45,7 mm | |
Výška rozovretia h1 | 9,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 13 mm | |
⌀ krúžku D | 42 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614820 22 | |
EAN/GTIN | 4045197553256 | |
Číslo výrobcu | 614820 22 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 22mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 035 kus/y s okamžitým dodaním
47,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 287 kus/y s okamžitým dodaním
26,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 190 kus/y s okamžitým dodaním
21,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 815 kus/y s okamžitým dodaním
27,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
⌀ krúžku D | 42 mm | 42 mm | 41,9 mm | 42 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 | 72 |
Výška krúžku h2 | 13 mm | 13 mm | 13,7 mm | 13,9 mm |
Výška rozovretia h1 | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,4 mm | 7,3 mm |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |