{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 22 mm | |
Dĺžka kľúča L | 273 mm | |
Šírka rozovretia b | 46,4 mm | |
Výška rozovretia h1 | 9,4 mm | |
Výška krúžku h2 | 13,7 mm | |
⌀ krúžku D | 41,9 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614805 22 | |
EAN/GTIN | 4062406649647 | |
Číslo výrobcu | 614805 22 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou 22
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
20,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 711 kus/y s okamžitým dodaním
26,82 €
9,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 316 kus/y s okamžitým dodaním
48,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 | 5 | 5 |
Dĺžka kľúča L | 273 | 286 | 286 |
Rozmer cez steny | 22 | 22 | 22 |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 |
Šírka rozovretia b | 46,4 | 45,7 | 45,7 |
Výška krúžku h2 | 13,7 | 13 | 13 |
Výška rozovretia h1 | 9,4 | 9,6 | 9,6 |