{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Dĺžka kľúča L | 403 mm | |
Šírka rozovretia b | 62,4 mm | |
Výška rozovretia h1 | 11,4 mm | |
Výška krúžku h2 | 16,6 mm | |
⌀ krúžku D | 59,7 mm | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614805 30 | |
EAN/GTIN | 4062406649678 | |
Číslo výrobcu | 614805 30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Otvorený / očkový kľúč s račňou 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
248 kus/y s okamžitým dodaním
34,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
44,31 €
23,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
297 kus/y s okamžitým dodaním
95,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 | 5 | 5 |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované |
⌀ krúžku D | 59,7 | 60 | 60 |
Rozmer cez steny | 30 | 30 | 30 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické |
Počet zubov | 72 | 72 | 72 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |