Otvorený / očkový kľúč s račňou 7

Č. pol.: 614805 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
982 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 7 mm
Dĺžka kľúča L 135 mm
Šírka rozovretia b 18,4 mm
Výška rozovretia h1 4,6 mm
Výška krúžku h2 6,9 mm
⌀ krúžku D 17,4 mm
Počet zubov 72
Následný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch matne chrómované
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 614805 7
EAN/GTIN 4062406648404
Číslo výrobcu 614805 7

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Očková strana so zvlášť hladkým chodom a stabilnou očkovou račňou.
Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Otvorený / očkový kľúč s račňou  7

Otvorený / očkový kľúč s račňou 7

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
982 kus/y s okamžitým dodaním
10,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 206 kus/y s okamžitým dodaním
12,41 €
4,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 186 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
832 kus/y s okamžitým dodaním
14,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 620 kus/y s okamžitým dodaním
13,03 €
Rozmer cez steny 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
Počet zubov 72 72 72 72 72
Šírka rozovretia b 18,4 mm 18 mm 18 mm 18,4 mm 16,5 mm
Výška krúžku h2 6,9 mm 7 mm 7 mm 6,9 mm 7,6 mm
Výška rozovretia h1 4,6 mm 5 mm 5 mm 4,6 mm 3,9 mm
Druh produktu Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč Skrutkový kľúč

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka