{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 7 mm | |
Dĺžka kľúča L | 135 mm | |
Šírka rozovretia b | 18,4 mm | |
Výška rozovretia h1 | 4,6 mm | |
Výška krúžku h2 | 6,9 mm | |
⌀ krúžku D | 17,4 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Počet zubov | 72 | |
Následný uhol | 5 Stupeň | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | matne chrómované | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Prepínateľná račňa | Áno | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614828 7 | |
EAN/GTIN | 4062406649715 | |
Číslo výrobcu | 614828 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Otvorený/očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
855 kus/y s okamžitým dodaním
14,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 322 kus/y s okamžitým dodaním
12,41 €
4,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 277 kus/y s okamžitým dodaním
18,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 100 kus/y s okamžitým dodaním
10,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 697 kus/y s okamžitým dodaním
13,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Následný uhol | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Povrch | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | matne chrómované | chrómovaná |
Dĺžka kľúča L | 135 | 136 | 136 | 135 | 136 |
Rozmer cez steny | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Rozmery cez steny | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Výška krúžku h2 | 6,9 | 7 | 7 | 6,9 | 7,6 |
Druh produktu | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |